WNMG 080408 HB7210-1

Article no.: 252208 HB7210-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  157,36 / st.
  • from 10 st.
    NOK  131,21 / st.
on request
På lager
164 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GG
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252208 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059194

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen