WNMG 080404 CA510

Article no.: 252112 CA510
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  187,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  156,56 / st.
on request
På lager
32 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PS
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 3,8 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252112 CA510
EAN / GTIN 4960664700479
Manufacturer number TAA08550

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen