{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WP | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | |
Beläggning | CVD | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252013 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865680 | |
Manufacturer number | TMH00328 |