Skärhållare höger 25/08 mm GARANT

Article no.: 251916 25/08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
60 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PWLNR/L 2525M08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 21 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 40
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251916 25/08
EAN / GTIN 4045197651341

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen