TNMG 160404 HBT020

Article no.: 251414 HBT020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
1 442 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PF
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 330 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251414 HBT020
EAN / GTIN 4062406256647

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare