SNMG 190612 HB7020

Article no.: 251236 HB7020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  333,41 / st.
  • from 10 st.
    NOK  277,86 / st.
on request
På lager
206 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMG 190612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
Skärdjup ap 0,5 mm - 6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251236 HB7020
EAN / GTIN 4045197764164

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare