• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Svarv-vändskär KNUX 160410R, för medelfin bearbetning

Article no.: 251036 HB7020-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 224,30 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 186,90 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär KNUX 160410R
Sort HB7020-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
spånbrytare 2,2 mm
Skärdjup ap 0,3 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 130 m/min - 370 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 251036 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017381
Manufacturer number 251036 HB7020-2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & documents

Suitable products