{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
| Hörnradie | 1,2 mm | |
| Sort | HB7130-2 | |
| Skärmaterial | HM | |
| Primäranvändning | M | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | VM | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 250160 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406749309 | |
| Manufacturer number | 250160 HB7130-2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |