UniTurn invändigt gängstål, höger L2 = 15 8/M12

Article no.: 240200 8/M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för hål från ⌀ Dmin 8 mm
Grovgänga M12
Invändig ja
För stigning upp till 1,75 mm
Skaft-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
s 0,85 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240200 8/M12
EAN / GTIN 4047109072596
Manufacturer number H54 82150.1782

Användningstabell

Aluminium, plast
N
145
Alu (kortspånig)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar