Vändskär BK8425 50-130

Article no.: 237000 50-130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  438,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  365,27 / st.
on request
På lager
247 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-130
Sort BK8425
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237000 50-130
EAN / GTIN 4047109178243
Manufacturer number W29 50130.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.
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
    Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen