Vändskär BK72 42-010

Article no.: 236830 42-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  256,04 / st.
  • from 10 st.
    NOK  213,37 / st.
on request
På lager
64 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 080404
Beteckning 42-010
Sort BK72
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236830 42-010
EAN / GTIN 4047109059276
Manufacturer number W29 42010.0472

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
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
    Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen