KOMET® vändskär 42-010

Article no.: 236610 42-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  288,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  240,77 / st.
on request
På lager
55 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 120408-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 42-010
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236610 42-010
EAN / GTIN 4047109258518
Manufacturer number W80 42010.087935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen