KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 4×D 34 mm

Article no.: 236603 34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 34
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 136 mm
Utkragningslängd LA 176 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOGX 110408 38-...
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236603 34
EAN / GTIN 4047109203136
Manufacturer number U44 63400

Beskrivelse

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen