{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 24 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Utkragningslängd LA | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236602 24 | |
EAN / GTIN | 4047109181359 | |
Manufacturer number | U45 22400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Pentron™ vändskärsborr cylinderskaft 5×D 24 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 7 767,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 6 792,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
Nominell⌀ D | 24 | 24 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 140 | 140 |