{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 36 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 144 mm | |
Utkragningslängd LA | 170 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236601 36 | |
EAN / GTIN | 4047109203471 | |
Manufacturer number | U44 33600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Pentron™ vändskärsborr cylinderskaft 4×D 36 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 8 921,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 7 653,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Nominell⌀ D | 36 | 36 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 144 | 144 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |