KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 4×D 30 mm

Article no.: 235507 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 30
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
Effektiv längd L1 120 mm
Utkragningslängd LA 160 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-...
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 198 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 235507 30
EAN / GTIN 4047109097407
Manufacturer number U14 03000

Beskrivelse

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Anmärkning:

Används endast i stabila maskinförhållanden.
Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen