{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 59 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 177 mm | |
Utkragningslängd LA | 232 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 80 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 275 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235505 59 | |
EAN / GTIN | 4047109084728 | |
Manufacturer number | U12 45900 |