KUB Quatron® vändskärsborr, kombiskaft 3×D 37 mm

Article no.: 235502 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 37
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 111 mm
Utkragningslängd LA 150 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-..
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 210 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 235502 37
EAN / GTIN 4047109026483
Manufacturer number U11 83700

Beskrivelse

Utförande:

Med kombiskaft.
  • Optimerade kylkanaler för säker spånborttransport.
  • Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

  • Fast och roterande användning.
  • För svåra borrförhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
  • För borrhål med tolerans ± 0,2 mm.

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen