SOGX 110509 HB 6530 ST1400 GARANT

Article no.: 234084 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  244,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  203,68 / st.
on request
På lager
302 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ 14
Sort HB6530
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234084 ST1400
EAN / GTIN 4045197697851

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare