{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| Nominell ⌀ DC | 25 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Effektiv längd L1 | 125 mm | |
| Utkragningslängd LA | 146 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
| Skaftlängd Ls | 60 mm | |
| Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | |
| Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 234015 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197697219 | |
| Manufacturer number | 234015 25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |