HiPer-Drill skärinsats Form E 15 mm

Article no.: 231690 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
22 styck i lager
  • Försänkningsstegvinkel: 180

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Sänkdiameter 15 mm
Sort HB7530
Försänkningsstegvinkel 180 grad
För DIN-insexskruvar M8
passar till diameter genomgående hål 9 mm
Produktslag Skärinsats för försänkning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231690 15
EAN / GTIN 4045197761088

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Form E 180° skär med 142° centrerspets och eggfas 0,5 mm.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 2, form H, J och K, utförande medel.
För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Andra dimensioner levereras på begäran. Skärdatan gäller för stomme 5×D.
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
    Sänkdiameter (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen