NC-dubbhålsborr 90° 10 mm GARANT

Article no.: 231500 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
99 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Ds (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Förborr lämplig för platt form: 90; Radie

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGT 0802
Skaftdiameter Ds 10 mm
Invändig nej
Förborr lämplig för platt form 90; Radie
Skaft DIN 1835 B
Spetsvinkel 90 grad
Antal skär Z 1
maximal borrdiameter d1 10 mm
maximalt borrdjup l1 4 mm
totallängd Ltot 90 mm
Vändskärsstorlek 10; 10G
Vändskärsskruv 231540 TX8 (2,0 Nm)
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Manufacturer number 231500 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med cylindriskt skaft.