Hörnfräs 90° MECX weldonskaft 25/7 mm

Article no.: 227105 25/7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 88 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 47 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,55 grad
Rampningslängd L för αmax 21 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227105 25/7
EAN / GTIN 4960664472703
Manufacturer number THN63275

Beskrivelse

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar