Hörnfräs 90° MECX cylindriskt skaft 20/5 mm

Article no.: 227100 20/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 37 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
Rampningsvinkel αmax 0,72 grad
Rampningslängd L för αmax 16 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227100 20/5
EAN / GTIN 4960664462834
Manufacturer number THN03631

Beskrivelse

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen