{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,95 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Manufacturer number | THN03614 |