Hörnfräs 90° MEV 50/5 mm

Article no.: 226420 50/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
⌀ D3 45 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 95 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
Rampningsvinkel αmax 0,26 grad
Rampningslängd L för αmax 44,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226420 50/5
EAN / GTIN 4960664914289
Manufacturer number THN08502

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar