Högmatningsfräs MFH mini 16/2L mm

Article no.: 221950 16/2L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 9 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 2,35 grad
Rampningslängd L för αmax 7,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221950 16/2L
EAN / GTIN 4960664741427
Manufacturer number THN07652

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen