Högmatningsfräs MFH mikro 10/2 mm

Article no.: 221942 10/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 6 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 60 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 18 mm
Rampningsvinkel αmax 2,25 grad
Rampningslängd L för αmax 5,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221942 10/2
EAN / GTIN 4960664778416
Manufacturer number THN08250

Beskrivelse

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar