{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 5,1 mm | |
Passande vändskär | LPGT 0102.. | |
Vändskärsskruv | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Manufacturer number | THN08245 |