{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 63 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftform | med hål | |
| Invändig | nej | |
| maximalt inskärsdjup ae max | 15,5 mm | |
| Spänndiameter d1 | 32 mm | |
| Grundhållardiameter d2 | 40 mm | |
| Kraglängd L1 | 38 mm | |
| Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| Fästhåls⌀ | 22 mm | |
| Passande vändskär | XC.. 1119 | |
| Produktslag | Skivfräsar |
| Artikkelkode | 218426 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197533937 | |
| Manufacturer number | 218426 63/4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |