{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärmaterial | HSS | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 15,5 mm | |
Spänndiameter d1 | 32 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 40 mm | |
Kraglängd L1 | 38 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1113 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218420 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533654 |