Hörnfräs 90° MTC Weldonskaft 25/3 mm GARANT

Article no.: 215860 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
20 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
maximalt sågdjup ap max 28 mm
Utkragningslängd L1 52 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär AP.. 1003
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215860 25/3
EAN / GTIN 4045197133298

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

Användningsdata:

För valsfräsning.

Anmärkning:

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen