Hörnfräsar 90° med borrhål, för vändskärplattor AP..

Article no.: 215853 40/6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 6
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi MTC
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 77 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad
Rampningslängd L för αmax 34,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215853 40/6
EAN / GTIN 4062406395001
Manufacturer number 215853 40/6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.