Hörnfräs 90° MTC Weldonskaft 10/1 mm GARANT

Article no.: 215800 10/1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 1
Skaftform weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 28 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
⌀ D3 7 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 17 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 18 mm
Rampningsvinkel αmax 2,94 grad
Rampningslängd L för αmax 4,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215800 10/1
EAN / GTIN 4045197702630
Manufacturer number 215800 10/1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

Universell användning i alla material.
  • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

Anmärkning:

  • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.