APMT 060202 ER HB 7630 INOX GARANT

Article no.: 215663 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  175,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  146,28 / st.
on request
På lager
580 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060202 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215663 INOX
EAN / GTIN 4045197673749

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare