Hörnfräs 90° Softcut® MTC med hål 80/7 mm GARANT

Article no.: 215160 80/7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
⌀ D3 74 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 154 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 0,4 grad
Rampningslängd L för αmax 71,95 mm
Passande vändskär AP..1805..
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215160 80/7
EAN / GTIN 4045197349347

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.
Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.
Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen