Planfräs 45° högerskärande med hål 50/5 mm GARANT

Article no.: 214200 50/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 63 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SE.. 1204..
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Planfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409

Beskrivelse

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen