GARANT Power Q Double högmatningsfräs 35/4 mm

Article no.: 213004 35/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
48 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25 mm
totallängd Ltot 47 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 60 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
spiralfräsning ap 1,2 mm
Rampningsvinkel αmax 1,52 grad
Rampningslängd L för αmax 22,55 mm
Passande vändskär XOMU094812
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213004 35/4
EAN / GTIN 4062406266677

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,8 med klinga nr 674252 storlek 10IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Power Q" View all
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen