Högmatningsfräsar Feedking med hål 80/6 mm GARANT

Article no.: 212910 80/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 59 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 139 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
spiralfräsning ap 1,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,29 grad
Rampningslängd L för αmax 58,5 mm
Passande vändskär XD.. 120408
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212910 80/6
EAN / GTIN 4045197514370

Beskrivelse

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen