Kopier- och planfräsar, indexerade 80/7 mm

Article no.: 212018 80/7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 68 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 148 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 0,74 grad
Rampningslängd L för αmax 64,94 mm
Passande vändskär RPK.1204M0T
Skruvsats förvändskär 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212018 80/7
EAN / GTIN 4062406576677

Beskrivelse

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 6,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen