{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 20 mm | |
fäste | Cylindriskt skaft | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
Effektiv längd L1 | 132 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 25 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 25 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210570 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522795 |