This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-fräs Vänsterspiral 1,5 mm GARANT

Article no.: 209315 1,5

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 23 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Skärlängd Lc 6 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för spårfräsning i PMMA 0,004 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 209315 1,5
EAN / GTIN 4045197478566
Manufacturer number 209315 1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för plastbearbetning.
Vänsterspiral, högerskärande.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av plaster, håltagning och konturfräsning.