HM-fasfräs för avgradning 30° 6 mm

Article no.: 208152 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
111 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare 30 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
mått S 11,2 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Fasfräsning 15 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 75 grad
Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208152 6
EAN / GTIN 4045197859303

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.
Med speciell spiralvinkel, lättskärande.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen