HM-spårfräs 19,5X3 mm

Article no.: 208024 19,5X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 19,5 mm
Skärlängd Lc 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 10
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
För woodruffkilar DIN 6888 3,0×7,5 mm
Friställningsdiameter D1 5,6 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208024 19,5X3
EAN / GTIN 4062406397081

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
67
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
63
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Skär på periferin, med sicksacktandning. Sidoytorna är frislipade

Anmärkning:

Lämplig för fräsning av skivfjäderspår enligt DIN6888.
fz för ap = 0,1×D.
Efterföljande produkt till nr 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen