HM-fullradiefräs HPC TiAlN 3/6 mm GARANT

Article no.: 207478 3/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
42 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 5 mm
radie R 1,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,007 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring blå
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207478 3/6
EAN / GTIN 4045197455543

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell geometri och beläggning för bearbetning av rostfritt och syrafast stål. 4 ändskär ända in till centrum. Därför användbar som äkta 4-skärsfräs för alla fräsdjup.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Anmärkning:

En ny generation finns! Efterföljande produkt är nr 207474.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen