HM-pinnfräs HPC TiAlN 4 mm GARANT

Article no.: 207372 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
129 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 5 mm
radie R 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
L2 40 mm
⌀ D2 5,1 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,019 mm
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207372 4
EAN / GTIN 4045197600370

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
150
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
95
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Konisk övergång med 1,5° (vinkel α).
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen