HM-fullradiefräs med hög precision HPC TiAlN 0,5 mm GARANT

Article no.: 207347 0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: −0,007 / 0,002
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 0,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ −0,007 / 0,002
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 0,5 mm
radie R 0,25 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207347 0,5
EAN / GTIN 4045197599926

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Radiepinnfräsar med hög precision avseende radie-⌀ och formavvikelse i µm-området.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen