HM-fullradiefräs 4 mm

Article no.: 207092 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
36 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
radie R 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 86 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207092 4
EAN / GTIN 4045197849823

Användningstabell

Alu
N
400
Alu (kortspånig)
N
375
Alu > 10% Si
N
325
PMMA Akryl
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,01 mm.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 207090.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen