GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC 8/1,0 mm

Article no.: 206364 8/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
68 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 19 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 7,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,034 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,046 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,5
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206364 8/1,0
EAN / GTIN 4045197991867

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar, med hög jämnhet för bästa livslängd och högsta bearbetningsprestanda.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen