GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 12/1,0 mm

Article no.: 206359 12/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 46 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206359 12/1,0
EAN / GTIN 4045197943484

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.
HPC-fräs med olika hörnradier för alla radiella övergångar.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen